Motion
GT1019A
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled)
Artículo MI #15618994
No. Fabricante GT1019A
Precio401.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 215T , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled)
Artículo MI #15618994
No. Fabricante GT1019A
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
Precio401.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOD17A 254/6T BRIDA D
  • Base rígida
  • Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®
  • Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA 2007
  • Material de estructura de hierro fundido o acero
  • Placa de identificación de certificación UL de división 2 de Hazardous-Duty®, como se indica
  • División 2/Zona 2 Clase 1 (gases), Grupos A, B, C, D
  • Carcasa IP55 en marcos de hierro fundido, como se indica
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante para servicio del inversor, 1.0 SF
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 factor de servicio en potencia IGBT
  • Cumple con el código de temperatura T2B
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Reconocimiento UL, certificación CSA, marca CE
  • Garantía de 3 años

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo