Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa4.55 mm
- Ancho de la correa45 mm
- Longitud500 pies
- Diámetro mínimo de la polea110 mm
Detalles
- cocodriloNo recomendado
- Protección antiestáticaAntiestática
- Categoría de correaManipulación de paquetes
- Tipo de correaLigero
- Cubierta inferiorTejido de poliamida
- CajaTejido de aramida
- RecortadoraNo recomendado
- ColorAzul
- CompuestoTPU azul
- Elongación en el descanso0.50 %
- Empalme sin finEmpalme sin fin
- Aceptado por la FDANo FDA
- Resistente al fuegoNo resistente al fuego
- Perno Flexco activadoNo recomendado
- Remache FlexcoNo recomendado
- Resistente al aceiteNo resistente al aceite
- Pliegue1
- Tipo de productoManipulación del embalaje
- Rango de temperaturaDe 14 a 140° F
- Cubierta superiorTPU azul
- Fuerza de trabajo3997 lb/PIW
Descripción general
Descripción del fabricante
LVR-60 45MM ANCHO X 500' LARGO
- Especificación de la correa de rodillo en vivo OEM original
- Se utiliza en el sistema de transportador de rodillos dentro de los centros de distribución
- Construcción de cordón de aramida para una mayor resistencia y durabilidad al tiempo que mantiene una flexibilidad excelente
- Diseñado para soportar entornos rigurosos y aplicaciones de clasificación y transportadores de alta velocidad