Motion
LM16828
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
Artículo MI #15633739
No. Fabricante LM16828
Precio4,045.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
Artículo MI #15633739
No. Fabricante LM16828
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
Precio4,045.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    210.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LM16828 15 1800 TEFC 254T 3/60/230/460
  • Clasificaciones de eficiencia premium; clasificación del inversor
  • Sistema de aislamiento de clase F: bastidor 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Servicio continuo; rotores equilibrados dinámicamente
  • Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA; reconocidos por UL y certificados por CSA
  • Motores eficientes WATTSaver ®e Premium; motores eficientes Ultimate e Premium