Motion
132265.00
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
Artículo MI #15634234
No. Fabricante 132265.00
Precio2,728.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
Artículo MI #15634234
No. Fabricante 132265.00
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
Precio2,728.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    76.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    J
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
132265.00 5HP 1760RPM 182TC TEFC 575V
  • Exterior sin pintura
  • Certificación BISSC para la industria del horneado
  • Ejes de salida de acero inoxidable
  • Tapones de drenaje reposicionables para montaje en todos los ángulos
  • Cojinetes sellados doblemente
  • Sello del eje de salida
  • Sistema de aislamiento IRIS de uso intensivo del inversor
  • Placa de identificación grabada a láser en el marco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo