Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6208
- Tamaño del bastidor213T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso128.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioSolo inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO691720105009
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor
- Rango de HP constante a velocidad base de 2x y 56 - 256T fotogramas
- Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T fotogramas
- No hay montaje disponible para dispositivos codificadores
- Termostatos normalmente cerrados
- Estructura de estructura de acero y aluminio: consulte las notas
- Rotores equilibrados de precisión