Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión208
- Tamaño del bastidor215TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso231.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- Orientación del motorHorizontal
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeT
- Método de inicioSolo inversor
- Voltaje230/460 V
Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor
- Rango de HP constante a velocidad base de 2x y 56 - 256T fotogramas
- Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T fotogramas
- Incluye encoder de 1024 ppr con controlador de línea diferencial
- Termostatos normalmente cerrados
- Estructura de estructura de acero y aluminio: consulte las notas
- Diseños de cara C hasta 10 HP
- Rotores equilibrados de precisión