Motion
LM33591
LM33591 2HP 1800RPM 182TC TENV 230/46OV
Artículo MI #15634249
No. Fabricante LM33591
Precio2,978.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
LM33591 2HP 1800RPM 182TC TENV 230/46OV
Artículo MI #15634249
No. Fabricante LM33591
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
Precio2,978.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    P
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LM33591 2HP 1800RPM 182TC TENV 230/46OV
  • Sistema de aislamiento con clasificación de inversor de clase H
  • Funcionamiento de par constante de 0 a régimen de RPM base con accionamientos vectoriales
  • Cara C con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, modelos Lincoln hasta 5 HP
  • Los diseños TEBC utilizan motores de soplador trifásicos
  • Termostatos normalmente cerrados
  • Estructura de hierro fundido, acero y aluminio
  • Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder
  • Rotores equilibrados de precisión
  • Reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo