Motion
MH2CC-75-75-KW
MH2CC-Series 55mm Acoplamientos de sujeción de dos piezas de diámetro interior grande con chaveta, tornillo empotrado
Artículo MI #15658781
No. Fabricante MH2CC-75-75-KW
Precio3,087.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MH2CC-Series 55mm Acoplamientos de sujeción de dos piezas de diámetro interior grande con chaveta, tornillo empotrado
Artículo MI #15658781
No. Fabricante MH2CC-75-75-KW
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
Precio3,087.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    75 mm
  • Orificio - Lado 2
    75 mm
  • Llavero - Lado 1
    20 mm
  • Llavero - Lado 2
    20 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Longitud total
    228 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 40
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de dos piezas con ranura
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal / Acero - ASTM A574
  • Serie
    MH2CC
  • UPC_NO
    044861119068

Descripción general

Descripción del fabricante
MH2CC-75-75-KW 75MM ID 2PC MÉTRICO GRANDE
  • Para uso en ejes con chaveta
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyecciones importantes
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Mayor potencia de sujeción axial que los acoplamientos de tornillo de fijación y de una pieza
  • Eficaz tanto en ejes duros como blandos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good