1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Artículo MI #
15711000
No. Fabricante
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
También puede gustarle
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Movimiento rectilíneo
HELIX LINEAR TECNOLOGÍAS 062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Artículo MI #
15711000
No. Fabricante
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Descripción general
Descripción del fabricante
062250LS-00-00-8.00-S .620IN X .250IN
Ayúdenos a mejorar este producto
Proporcionar comentarios
También puede gustarle
LEESON ELECTRIC
145THTN6046BA
Motor vectorial inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #
02339258
En existencia
En Existencias
$1,858.46
/cada uno
Añadir al carrito
SMC CORP OF AMERICA
MY1H25TNG-200H7Z
MY1H25TNG-200H7Z
Artículo MI #
10222265
En existencia
Pedido de fábrica
$809.62
/cada uno
Añadir al carrito
LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FMO-500-AW DRUM
Lubricante de la serie FMO-AW - Sí, 55 galones, tambor, color blanco
Artículo MI #
01289100
En existencia
En Existencias
$4,539.94
/cada uno
Añadir al carrito
RBC BEARINGS INC
PD5KFS428
RBC® Rodamiento de bolas de control del fuselaje - 0.3125 pulg. de D.I., 0.9375 pulg. de D.E., 0.6250 pulg. de ancho, sellado doble
Artículo MI #
02664695
En existencia
Pedido de fábrica
Cotización requerida
Añadir al carrito
para cotizar
ASCO
R068A329L0V00F1
R068A329L0V00F1
Artículo MI #
08808422
En existencia
Pedido de fábrica
$344.00
/cada uno
Añadir al carrito
SKF
NK 50/35
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #
14431226
En existencia
Pedido de fábrica
$156.13
/cada uno
Añadir al carrito
SEALMASTER
709157
709157
Artículo MI #
08694409
En existencia
Pedido de fábrica
Cotización requerida
Añadir al carrito
para cotizar
SMC CORP OF AMERICA
CG1FN40TN-250Z
CG1-Z CG1FN40TN-250Z con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #
10039983
En existencia
Pedido de fábrica
$88.35
/cada uno
Añadir al carrito
BOSTON GEAR
F721-30-B5-G
F721 S/R Rojo. 30:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #
01117204
En existencia
En Existencias
$1,384.41
/cada uno
Añadir al carrito
SMC CORP OF AMERICA
MGGLB63TN-175
MGGLB63TN-175
Artículo MI #
10158227
En existencia
Pedido de fábrica
$1,513.54
/cada uno
Añadir al carrito
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron