Descripción general
- El motor sin escobillas POWERSTATE ofrece más potencia que los 31cc cabezales de gas
- Compatible con todos los 13 acoplamientos Milwaukee QUIK-LOK, lo que convierte a QUIK-LOK en el sistema de acoplamiento más capaz del mercado
- Parte del sistema M18 , con más de 275+ herramientas
- Alcanza el acelerador en menos de 1 segundo, proporcionando una capacidad de respuesta y productividad sin igual
- Diseño equilibrado optimizado para aumentar el control y reducir la fatiga del usuario
- 7'-10' de alcance con accesorio de extensión incluido
- Sistema de corte de 10", paso de perfil bajo de 3/8", calibre de 0,043"
- 4600 RPM
- Engrasador automático de barras y depósito de aceite translúcido
- Gancho para ramas para retirar ramas atascadas después del corte
- Construcción robusta para soportar el uso diario de paisajistas profesionales
- Sistema avanzado de refrigeración por aire para soportar aplicaciones exigentes durante más tiempo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee