Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor11 oz
- Grosor de la películaDelgada
- Altura7.7500 pulg.
- Grado ISO32
- Longitud2.6300 pulg.
- Contenido de VOC20.2
- Ancho2.6300 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLubricante multiuso a base de aceite vegetal y fácilmente biodegradable para un servicio prolongado en condiciones de alta y baja temperatura que van de -20°F a 520°F. Tratado con antioxidantes, presión extrema, aditivos antidesgaste y anticorrosión y fortificado con polvo cerámico. NSF H1 registrado para su uso en instalaciones de fabricación y envasado de alimentos y bebidas.
- AplicaciónUso para: equipos de procesamiento y manipulación de alimentos, conductos, guías, transportadores, raíles, maquinaria de embotellado, rebanadoras, hornos, congeladores, sierras, varillas, cierres, poleas, sellos de goma, herramientas y más...
- ColorÁmbar
- Tipo de contenedorAerosol
- Características y beneficios• Fácilmente biodegradable • A base de aceite vegetal • Fortificado con cerámica • Actuador integrado 2-Way Perma-Lock® • Tratado con antioxidantes, presión extrema, • Aditivos antidesgaste y anticorrosión • Rango de temperatura de -20°F a 520°F • Registrado en NSF H1
- Tipo de películaHúmedo
- Punto de inflamación520 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Base lubricanteAceite vegetal
- Calificación NSFH1
- Punto de vertido-20 °F
- Método de extracciónUsar un desengrasante de uso general
- UPC_NO078254001531
- Temperatura de trabajo-20 a 520°F
Descripción general
- Fácilmente biodegradable
- A base de aceite vegetal
- Fortalecido con cerámica
- Actuador integrado de 2-WayLock®
- Tratado con antioxidantes, presión extrema,
- Aditivos antidesgaste y anticorrosión
- Rango de temperatura de -20°F a 520°F
- NSF H1 registrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.