Motion
6A22-A1C-013-024-01

Zero Max
6A22-A1C-013-024-01

Serie A1C, 62 mm OD
Artículo MI #15806104
No. Fabricante 6A22-A1C-013-024-01
Precio646.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
6A22-A1C-013-024-01

Serie A1C, 62 mm OD
Artículo MI #15806104
No. Fabricante 6A22-A1C-013-024-01
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
Precio646.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 12 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    57.70 mm

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.2300 pulg.
  • Par pico
    540
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6A22-A1C-013-024-01 ESTILO SERVO 22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo