Motion
6P22-A1C-016-018-01

ZERO MAX
6P22-A1C-016-018-01

Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #15806760
No. Fabricante 6P22-A1C-016-018-01
Precio906.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6P22-A1C-016-018-01

Serie A1C, 62 mm OD, 75 mm OAL
Artículo MI #15806760
No. Fabricante 6P22-A1C-016-018-01
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
Precio906.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.5000 pulg., 12 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    75 mm

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    0.9100 pulg.
  • Par pico
    540
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6P22-A1C-016-018-01 ESTILO SERVO 22

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo