Motion
6P30-A1C-016-016-01

ZERO MAX
6P30-A1C-016-016-01

Serie A1C, 82 mm OD, 99 mm OAL
Artículo MI #15806837
No. Fabricante 6P30-A1C-016-016-01
Precio975.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
6P30-A1C-016-016-01

Serie A1C, 82 mm OD, 99 mm OAL
Artículo MI #15806837
No. Fabricante 6P30-A1C-016-016-01
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
Precio975.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mín. del orificio
    0.6880 pulg., 16 mm
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Longitud total
    99 mm

Detalles

  • Distancia entre los extremos del eje
    1.3400 pulg.
  • Par pico
    1600
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de disco completos
  • Serie
    A1C

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMAÑO 6P30-A1C-016-016-01 ESTILO SERVO 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"