Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.1420 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.7500 pulg., 18 mm
- Diámetro exterior101 mm
- Longitud total134 mm
- Desalineación paralela0.0390 pulg.
Detalles
- Distancia entre los extremos del eje1.6500 pulg.
- Velocidad máxima7900 rpm
- Par pico3200
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieA1C
- Par de apriete74 pies-libras
- Rigidez torsional5051 pulg-lb/grado