Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular máxima1 °
- Desalineación axial máxima± 1 mm
- Máx. desalineación paralela1.60 mm
- Diámetro exterior178 mm
- Longitud total218 mm
- Peso13.94 kg
Detalles
- Velocidad máxima5100 rpm
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSFH G
- Clasificación de par (pulg.-lb)1300 Nm
- Rigidez torsional1420000 N-m