Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular máxima1 °
- Desalineación axial máxima± 1.60 mm
- Máx. desalineación paralela0.50 mm
- Diámetro exterior69 mm
- Longitud total86 mm
- Peso0.90 kg
Detalles
- Velocidad máxima16000 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- SerieSFS G
- Clasificación de par (pulg.-lb)40 Nm
- Rigidez torsional14000 N-m