Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1.8850 pulg., 47.90 mm
- Diámetro máximo del orificio0.6250 pulg., 16 mm
- Diámetro mín. del orificio0.3125 pulg., 8 mm
- Orificio mínimo0.3125 pulg.;8 mm
- Longitud total1.8850 pulg., 47.90 mm
- Peso1.25 lb
Detalles
- Rango de par4 a 140, 0.5 a 15.8 N-m