Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.2940 pulg., 83.70 mm
- Diámetro máximo del orificio1.1250 pulg., 28 mm
- Diámetro mín. del orificio14 mm, 0.5000 pulg.
- Orificio mínimo0.5000 pulg.;14 mm
- Longitud total3.2940 pulg., 83.70 mm
- Peso3.25 lb
Detalles
- Rango de par18 a 500, 2.0 a 56.5 N-m