Motion
SFS08S

ZERO MAX
SFS08S

SFS08S ORIFICIO EN BLANCO ESTILO CPLG S
Artículo MI #15808268
No. Fabricante SFS08S
Precio501.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
SFS08S

SFS08S ORIFICIO EN BLANCO ESTILO CPLG S
Artículo MI #15808268
No. Fabricante SFS08S
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
Precio501.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 1 mm
  • Diámetro exterior
    82 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Peso
    1 kg

Detalles

  • Velocidad máxima
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SFS S
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    80 Nm
  • Rigidez torsional
    83000 N-m

Descripción general

Descripción del fabricante
SFS08S ORIFICIO EN BLANCO ESTILO CPLG S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"