Especificaciones
Detalles
- Tipo de juego de llavesTubo de hierro fundido ajustable
Descripción general
- Llave de tubo de hierro fundido de 14-Inch con mango de viga en I ligero y duradero
- Diseño de mordaza optimizado para un agarre antideslizante durante la aplicación de par elevado
- La mordaza ajustable se extiende para adaptarse a tuberías 2-Inch (5 cm)
- Mango contorneado para una sujeción segura
- Perilla giratoria con estriado para facilitar la extensión del tamaño
- Marcas fáciles de ver para un ajuste preciso del tamaño
- Orificio colgante para un almacenamiento cómodo