Motion
65500KNECT

KLEIN TOOLS INC
65500KNECT

Destornilladores y destornilladores para tuercas - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg. Tamaño de destornillador
Artículo MI #15843332
No. Fabricante 65500KNECT
Precio321.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
65500KNECT

Destornilladores y destornilladores para tuercas - 1/4 pulg., 3/8 pulg., 1/2 pulg. Tamaño de destornillador
Artículo MI #15843332
No. Fabricante 65500KNECT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio321.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    18 mm
  • Tamaño mín.
    18 mm

Detalles

  • Número de piezas
    39

Descripción general

Descripción del fabricante
65500KNECT PASADA DE IMPACTO COMPLETA DE NUDO
  • El mango del destornillador pasa a través de la empuñadura del cojín y recibe los enchufes KNECT (M) o adaptadores
  • 1/4-Inch tomas que se pueden utilizar como soporte estándar de 1/4-Inch bits
  • Llave de tubo de 90 dientes para introducir tuercas hexagonales en la varilla roscada y requiere solo 4 grados de oscilación para facilitar su uso en espacios reducidos con una mejora del 20-Percent con respecto a los trinquetes de 72 dientes
  • Tamaños de los casquillos: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-Inch y 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm; Puntas: PH #1, #2 , T20, T25 TORX® , 5/16-Inch ranuradas
  • Adaptador especializado de 1/4-Inch tomas Klein KNECT™ (M) compatible con la llave de paso Klein Tools y cualquier trinquete de 3/8-Inch cuadraditos
  • 1/4-Inch conector magnético que funciona también como soporte estándar de 1/4-Inch bits
  • El sistema de almacenamiento compacto y modular con tapa transparente es compatible con MODbox y se puede apilar con otras cajas de diseño similar
  • Compatible con versiones anteriores de tomas de corriente estándar 1/4, 3/8 y 1/2-Inch con los adaptadores KNECT™ serie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"