Motion
65400KNECT

KLEIN TOOLS INC
65400KNECT

Juego de enchufes Impact - Tamaño de variador de 3/8 in
Artículo MI #15843333
No. Fabricante 65400KNECT
Precio151.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
65400KNECT

Juego de enchufes Impact - Tamaño de variador de 3/8 in
Artículo MI #15843333
No. Fabricante 65400KNECT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio151.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    17 mm
  • Tamaño mín.
    8 mm

Detalles

  • Número de piezas
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
65400KNECT APROBACIÓN ESENCIAL DE RETENCIÓN
  • Características del juego de zócalos de 28-Piece: #1, #2 Phillips, 1/4-Inch ranurados, #2 cuadrados, T20 TORX® y tamaños de zócalos: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-Inch y 8 a 17 mm
  • El mango del destornillador pasa a través de la empuñadura del cojín y recibe los enchufes KNECT (M) o adaptadores
  • La llave de tubo de 90 dientes pasa por las tuercas hexagonales de las varillas roscadas y los pernos extendidos, lo que requiere solo 4 grados de oscilación para su uso en espacios reducidos, una mejora del 20-Percent con respecto a los trinquetes de 72 dientes
  • El adaptador de llave cuadrada especializado KNECT℮ (M) permite utilizar cualquier toma de llave cuadrada en la llave de paso
  • 1/4-Inch conector magnético que funciona también como soporte estándar de 1/4-Inch bits
  • El adaptador con clasificación de impacto permite utilizar todos los componentes en un controlador de impacto 1/4-Inch
  • El sistema de almacenamiento compacto y modular está diseñado para anidarse perfectamente dentro del sistema Klein MODbox.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"