Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño máx.1 pulg.
- Tamaño mín.8 mm
Detalles
- Número de piezas18
Descripción general
- El juego de enchufes Impact tiene un adaptador multiuso que hace que los enchufes sean compatibles con el sistema Klein KNECT℮ (M) para un potencial de conducción ilimitado
- El juego de tomas de corriente de impacto profundo incluye 24 tamaños SAE y métricos combinados en 12 tomas codificadas por colores más dos adaptadores anidados y un eje extendido
- El juego incluye trinquete de 3/8-Inch unidades cuadradas, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4, 11/16 x 13/16 y 7/8 x tamaños de enchufe 1-Inch y 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18 y 17 x 19 mm
- Seis tomas más pequeñas (de 1/4-Inch a 9/16-Inch y de 8 a 14 mm) se pueden apilar en 650QSAL para cambiar rápidamente los tamaños de las tomas y reducir el número de herramientas necesarias
- Adaptador de llave de tubo cuadrado especializado Klein KNECT℮(M) compatible con la llave de tubo pasante Klein Tools (n.o n.o 65400) y cualquier trinquete de 3/8-Inch unidades cuadradas
- Bandeja de almacenamiento de piezas pequeñas dentro de la caja para asegurar sujetadores sueltos, arandelas y puntas adicionales
- El sistema de almacenamiento compacto y modular con tapa transparente es compatible con MODbox y se puede apilar con otras cajas de diseño similar