Motion
D53012
"llave ajustable" - 12.0000 in de longitud total, material de acero forjado, mango con inmersión de plástico, capacidad máxima de mordaza de 2-1/2 in
Artículo MI #15843342
No. Fabricante D53012
Precio113.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
"llave ajustable" - 12.0000 in de longitud total, material de acero forjado, mango con inmersión de plástico, capacidad máxima de mordaza de 2-1/2 in
Artículo MI #15843342
No. Fabricante D53012
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
Precio113.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero forjado
  • Color del mango
    Amarillo
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico
  • Número de Upc del fabricante
    92644730702
  • Material
    Acero forjado
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de llave
    Llave de alicates

Descripción general

Descripción del fabricante
D53012 LLAVE DE MUELLE, 12-INCH
  • La llave de alicate cuenta con mordazas paralelas para un agarre seguro y suave de tuercas, pernos y varias piezas de trabajo sin causar daños ni holgura
  • La mordaza reversible proporciona dientes moleteados cuando se necesita mordida adicional, como cuando se trabaja con conducto (diseño pendiente de patente)
  • El ajuste de la palanca del mango minimiza el desplazamiento de la mano y permite el ajuste en espacios reducidos
  • La alta relación de la palanca proporciona un agarre excepcional al sujetar o doblar varias piezas de trabajo
  • Forjado con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
  • 2-1/2-Inch (6.4 cm) de apertura máx. de la mordaza y 23 posiciones de ajuste para máxima versatilidad
  • Mordaza de repuesto disponible (n.o de n.o 53012J)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good