Descripción general
- La llave de alicate cuenta con mordazas paralelas para un agarre seguro y suave de tuercas, pernos y varias piezas de trabajo sin causar daños ni holgura
- La mordaza reversible proporciona dientes moleteados cuando se necesita mordida adicional, como cuando se trabaja con conducto (diseño pendiente de patente)
- El ajuste de la palanca del mango minimiza el desplazamiento de la mano y permite el ajuste en espacios reducidos
- La alta relación de la palanca proporciona un agarre excepcional al sujetar o doblar varias piezas de trabajo
- Forjado con acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
- 1-1/2-Inch (3.8 cm) de apertura máx. de la mordaza y 15 posiciones de ajuste para máxima versatilidad
- Mordaza de repuesto disponible (n.o de n.o 5307J)