Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total325 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero de aleación forjado
- Color del mangoNaranja
- Estilo de mangoMoldeado suave
- Número de Upc del fabricante92644682308
- MaterialAcero de aleación forjado
- Capacidad máxima de la mordaza1-1/4 pulg.
- Tipo de llaveLlave de tubo de mordaza en S de ajuste rápido
Descripción general
- La llave de tubo con mordaza en forma de S proporciona tres puntos de contacto para un agarre antideslizante
- Combinación de lo mejor de las llaves de tubo y alicates de bomba tradicionales
- Sujeta tuercas hexagonales de hasta 1-1/4-Inch (3 cm)
- Sujeta tubos redondos de hasta 1-1/2-Inch (4 cm)
- Asas moldeadas blandas para una sujeción cómoda
- Botón de acción rápida para facilitar la extensión del tamaño
- Diseño duradero para aplicaciones de par elevado