Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- AplicaciónSeco | Condiciones aceitosas
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNaranja
- Estilo de puñoPunto
- SexoUnisex
- Material41.3 % látex | 14.4 % nailon | 1.4 % spandex
- Estándares cumplidosANSI A1 Resistencia al corte
- TipoGuantes sumergidos de punto de invierno
Descripción general
- Guantes de trabajo con forro interior de forro polar acrílico cepillado que mantiene a los usuarios finales abrigados durante todo el invierno
- Resistente al desgarro y a la abrasión, al tiempo que mantiene la flexibilidad para una gran destreza
- El revestimiento de látex de color arena proporciona un agarre superior en todas las condiciones (seco, aceitoso y húmedo)
- Los guantes tienen una clasificación de resistencia al corte ANSI A1
- Los guantes de punto le mantienen conectado y protegido con las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles
- Puño de punto sin costuras para un ajuste cómodo
- Los guantes resistentes a cortes se pueden lavar a máquina