Motion
8T17X100R
Manguera antiincendios de doble capa roja de 1 3/4" x 100' desacoplada
Artículo MI #15844164
No. Fabricante 8T17X100R
Precio883.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera antiincendios de doble capa roja de 1 3/4" x 100' desacoplada
Artículo MI #15844164
No. Fabricante 8T17X100R
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
Precio883.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Aplicación
    Incendio, ataque, agua potable, transferencia de agua
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Desacoplado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8T17X100R 1 3/4 X100 RED UNCPLD
  • Esta manguera contra incendios de grado municipal con doble revestimiento incorpora un revestimiento de poliuretano ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1960
  • Está diseñado para utilizarse como manguera de línea de mano de ataque y puede utilizarse para la transferencia de agua potable en caso de emergencia
  • Esta manguera contra incendios de doble revestimiento se fabrica de acuerdo con la norma NFPA 1960 , última edición dentro de nuestro sistema de garantía de calidad con certificación ISO-9001
  • Esta manguera es una excelente opción económica para departamentos de cualquier tamaño.
  • Manguera municipal contra incendios de doble revestimiento fabricada con hilo de poliéster hilado en anillo 100 % de alta resistencia a la tracción
  • Un revestimiento de poliuretano reduce el peso sin dejar de ser resistente al acodamiento.
  • Tratamiento de protección Dura-Cote Opcional disponible en colores NFPA.
  • La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40F (-40C) y es muy resistente al ozono y la oxidación.
  • El material de revestimiento de poliuretano cumple con la norma NSF/ANSI 61 para agua potable.
  • Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo