Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Peso46 lb
Detalles
- AplicaciónIncendio, ataque, agua potable, transferencia de agua
- Presión de estallido1200 psi
- RecubrimientoDura-Cubierta
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoDesacoplado
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta doble de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo400 psi
Descripción general
- Esta manguera contra incendios de grado municipal con doble revestimiento incorpora un revestimiento de poliuretano ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1960
- Está diseñado para utilizarse como manguera de línea de mano de ataque y puede utilizarse para la transferencia de agua potable en caso de emergencia
- Esta manguera contra incendios de doble revestimiento se fabrica de acuerdo con la norma NFPA 1960 , última edición dentro de nuestro sistema de garantía de calidad con certificación ISO-9001
- Esta manguera es una excelente opción económica para departamentos de cualquier tamaño.
- Manguera municipal contra incendios de doble revestimiento fabricada con hilo de poliéster hilado en anillo 100 % de alta resistencia a la tracción
- Un revestimiento de poliuretano reduce el peso sin dejar de ser resistente al acodamiento.
- Tratamiento de protección Dura-Cote Opcional disponible en colores NFPA.
- La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40F (-40C) y es muy resistente al ozono y la oxidación.
- El material de revestimiento de poliuretano cumple con la norma NSF/ANSI 61 para agua potable.
- Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.