Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Peso34 lb
Detalles
- AplicaciónIncendio, ataque, industrial, petroquímico
- Presión de estallido1200 psi
- RecubrimientoDura-Cubierta
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos de aluminio NH/NST de 1.5 in
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta doble de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo400 psi
Descripción general
- 8D™ es una manguera de doble revestimiento de grado municipal con un revestimiento de caucho EPDM ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1960
- Está diseñado para su uso como manguera de línea de mano de ataque y se fabrica a una presión de prueba de servicio de 400 psi (2758 kPa) para manejar todos los desafíos del parque de bomberos con facilidad.
- Manguera con revestimiento de caucho EPDM de doble revestimiento fabricada con hilo de poliéster 100 % de alta resistencia a la tracción.
- Tratamiento de protección Dura-Cote de forma opcional.
- La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es altamente resistente al ozono y la oxidación.
- Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.