Motion
8D30X50W25N

Snap-Tite Hose
8D30X50W25N

Manguera antiincendios de doble capa blanca de 3" x 50' con acoplamientos NH/NST de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844280
No. Fabricante 8D30X50W25N
Precio833.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Snap-Tite Hose
8D30X50W25N

Manguera antiincendios de doble capa blanca de 3" x 50' con acoplamientos NH/NST de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844280
No. Fabricante 8D30X50W25N
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
Precio833.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Aplicación
    Incendio, ataque, industrial, petroquímico
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos de aluminio NH/NST de 2.5 in
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8D30X50W25N 3 X50 BLANCO
  • 8D™ es una manguera de doble revestimiento de grado municipal con un revestimiento de caucho EPDM ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1960
  • Está diseñado para su uso como manguera de línea de mano de ataque y se fabrica a una presión de prueba de servicio de 400 psi (2758 kPa) para manejar todos los desafíos del parque de bomberos con facilidad.
  • Manguera con revestimiento de caucho EPDM de doble revestimiento fabricada con hilo de poliéster 100 % de alta resistencia a la tracción.
  • Tratamiento de protección Dura-Cote de forma opcional.
  • La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es altamente resistente al ozono y la oxidación.
  • Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno