Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Peso20.75 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial, Manguera de Molino, Lavado, Incendio en Planta, Petroquímico
- Presión de estallido750 psi
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos de aluminio NPSH/IPT de 1.5 pulg.
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta sencilla de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
5P15X100W15I UL/ULC 1 1/2 X100 BLANCO
- El superfuerte 5P™ es un excelente rendimiento integral: fuerte, flexible e ideal para todas las aplicaciones de extinción de incendios exteriores e interiores
- Ofrece una presión media y un rendimiento de alta gama a un precio asequible
- 5P™ es una manguera de poliéster de una sola capa con un revestimiento de caucho resistente de etileno propileno monocromo dieno (EPDM) que puede manejar la mayoría de los fluidos, incluidos algunos petroquímicos
- Cuenta con una presión máxima de funcionamiento de 1723 kPa ( 250 psi) y se puede mejorar con el tratamiento opcional Dura-Cote para un mayor nivel de resistencia a la abrasión.
- Manguera con revestimiento de caucho EPDM de una sola cubierta de poliéster.
- Tratamiento de protección Dura-Cote de forma opcional.
- La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es resistente al ozono y la oxidación.
- Disponible con acoplamientos de aluminio o latón.
- Diseñado para las siguientes aplicaciones: uso industrial y de construcción general; manguera de descarga; protección contra incendios en plantas; lavado y mantenimiento.