Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Peso14.5 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial, manguera de alta elevación, incendio, ataque, descarga de agua, lavado, Klean
- Presión de estallido900 psi
- RecubrimientoGoma de nitrilo
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1.5 in
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
LD17X50R15I 1 3/4 X50 ROJO
- LD™ es una manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido de primera calidad
- Es una manguera ligera, de flujo alto, fácil de enrollar y que no se retorce, que también resiste la abrasión, los productos químicos y la intemperie por el ozono
- Manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido a través del tejido
- El refuerzo tiene tejido circular, tejido de sarga y fibras de nailon.
- Alta resistencia al calor conductor y radiante.
- La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40ºF (-40ºC) y es resistente al ozono, la oxidación y la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.
- Sin mantenimiento, no requiere secado y se limpia fácilmente.
- Ligera y resistente a los acodamientos a bajas presiones hace que esta manguera sea superior para la extinción de incendios de gran altura.
- Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.