Motion
LD25X100R25I

Snap-Tite Hose
LD25X100R25I

Manguera antiincendios cubierta de goma roja de 2 1/2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844418
No. Fabricante LD25X100R25I
Precio1,111.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Snap-Tite Hose
LD25X100R25I

Manguera antiincendios cubierta de goma roja de 2 1/2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844418
No. Fabricante LD25X100R25I
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
Precio1,111.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, manguera de alta elevación, incendio, ataque, descarga de agua, lavado, Klean
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Recubrimiento
    Goma de nitrilo
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2.5 in
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LD25X100R25I 2 1/2 X100 ROJO
  • LD™ es una manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido de primera calidad
  • Es una manguera ligera, de flujo alto, fácil de enrollar y que no se retorce, que también resiste la abrasión, los productos químicos y la intemperie por el ozono
  • Manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido a través del tejido
  • El refuerzo tiene tejido circular, tejido de sarga y fibras de nailon.
  • Alta resistencia al calor conductor y radiante.
  • La manguera permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40ºF (-40ºC) y es resistente al ozono, la oxidación y la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.
  • Sin mantenimiento, no requiere secado y se limpia fácilmente.
  • Ligera y resistente a los acodamientos a bajas presiones hace que esta manguera sea superior para la extinción de incendios de gran altura.
  • Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , la última edición de nuestro sistema de9001:2015 garantía de calidad con certificación ISO.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"