Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Peso8.5 lb
Detalles
- AplicaciónIncendio, ataque, Klean, succión de manga blanda, relé
- Presión de estallido900 psi
- RecubrimientoGoma de nitrilo
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos de aluminio NH/NST de 1.5 in
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- La HFX℮ es una manguera contra incendios cubierta de caucho de nitrilo a través del tejido que utiliza hilo de poliéster y nylon 6.6 en la chaqueta de refuerzo
- Bajo presión, el poliéster evita que la manguera se abra, mientras que el nailon permite una dilatación controlada, reduciendo la pérdida de fricción y generando mayores caudales
- Nuestro compuesto de caucho especial proporciona una cubierta resistente al calor, la abrasión, los enganches y las brasas calientes
- La matriz entrelazada también significa que no se utilizan adhesivos y hay una unión permanente a todos los hilos de urdimbre y trama
- El Snap-tite HFX℮ es altamente resistente tanto al calor conductor como al radiante.
- Manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido a través del tejido
- El refuerzo está hecho con una mezcla de tejido circular, tejido de sarga, poliéster y fibras de nailon.
- Las nervaduras de la superficie de la cubierta aumentan en gran medida la resistencia a la abrasión y ayudan a proporcionar una larga vida útil.
- Permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es resistente al ozono, la oxidación y la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.
- Adecuado para aplicaciones de ataque, succión de manga blanda y relé.
- La exclusiva construcción de caucho de nitrilo extruido a través del tejido proporciona una manguera flexible y fácil de maniobrar que es fácil de empaquetar.
- Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , última edición dentro de nuestro sistema de garantía de calidad con9001:2015 certificación ISO