Motion
HFX20X100Y15I

Snap-Tite Hose
HFX20X100Y15I

Manguera antiincendios cubierta de goma amarilla de 2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1 1/2"
Artículo MI #15844466
No. Fabricante HFX20X100Y15I
Precio926.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Snap-Tite Hose
HFX20X100Y15I

Manguera antiincendios cubierta de goma amarilla de 2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1 1/2"
Artículo MI #15844466
No. Fabricante HFX20X100Y15I
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
Precio926.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    40.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Incendio, ataque, Klean, succión de manga blanda, relé
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Recubrimiento
    Goma de nitrilo
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos de aluminio NPSH/IST de 1.5 in
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HFX20X100Y15I 2 X100 AMARILLO
  • La HFX℮ es una manguera contra incendios cubierta de caucho de nitrilo a través del tejido que utiliza hilo de poliéster y nylon 6.6 en la chaqueta de refuerzo
  • Bajo presión, el poliéster evita que la manguera se abra, mientras que el nailon permite una dilatación controlada, reduciendo la pérdida de fricción y generando mayores caudales
  • Nuestro compuesto de caucho especial proporciona una cubierta resistente al calor, la abrasión, los enganches y las brasas calientes
  • La matriz entrelazada también significa que no se utilizan adhesivos y hay una unión permanente a todos los hilos de urdimbre y trama
  • El Snap-tite HFX℮ es altamente resistente tanto al calor conductor como al radiante.
  • Manguera antiincendios de caucho de nitrilo extruido a través del tejido
  • El refuerzo está hecho con una mezcla de tejido circular, tejido de sarga, poliéster y fibras de nailon.
  • Las nervaduras de la superficie de la cubierta aumentan en gran medida la resistencia a la abrasión y ayudan a proporcionar una larga vida útil.
  • Permanece flexible a temperaturas tan bajas como -40°F (-40°C) y es resistente al ozono, la oxidación y la mayoría de los productos químicos y petroquímicos.
  • Adecuado para aplicaciones de ataque, succión de manga blanda y relé.
  • La exclusiva construcción de caucho de nitrilo extruido a través del tejido proporciona una manguera flexible y fácil de maniobrar que es fácil de empaquetar.
  • Fabricado de acuerdo con la norma NFPA 1960 , última edición dentro de nuestro sistema de garantía de calidad con9001:2015 certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"