Motion
DJ17X50R15I

Firequip
DJ17X50R15I

Manguera antiincendios de doble capa roja de 1 3/4" x 50' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1 1/2"
Artículo MI #15844816
No. Fabricante DJ17X50R15I
Precio265.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
DJ17X50R15I

Manguera antiincendios de doble capa roja de 1 3/4" x 50' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 1 1/2"
Artículo MI #15844816
No. Fabricante DJ17X50R15I
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
Precio265.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, Manguera de Molino, Incendio, Descarga de Agua, Lavado, Ataque
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos de aluminio NPSH/IPT de 1.5 pulg.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ17X50R15I 1 3/4 X50 ROJO
  • La DJ800 es una manguera de doble revestimiento de grado municipal con un revestimiento de caucho EPDM ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1961
  • Su construcción ligera y duradera está diseñada para su uso como manguera de línea de mano de ataque y se fabrica a una presión de prueba de servicio de 400 psi para manejar todos los desafíos del parque de bomberos con facilidad
  • El tejido de poliéster tejido permite un almacenamiento sencillo y con plegado plano
  • Con el DJ800, los bomberos pueden abordar con confianza una variedad de desafíos, desde incendios estructurales hasta accidentes industriales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo