Motion
DJ20X100R

Firequip
DJ20X100R

Manguera antiincendios de doble capa roja de 2" x 100' desacoplada
Artículo MI #15844846
No. Fabricante DJ20X100R
Precio487.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
DJ20X100R

Manguera antiincendios de doble capa roja de 2" x 100' desacoplada
Artículo MI #15844846
No. Fabricante DJ20X100R
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
Precio487.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    41 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, Manguera de Molino, Incendio, Descarga de Agua, Lavado, Ataque
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Desacoplado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    400 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ20X100R 2 X100 RED UNCPLD
  • La DJ800 es una manguera de doble revestimiento de grado municipal con un revestimiento de caucho EPDM ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1961
  • Su construcción ligera y duradera está diseñada para su uso como manguera de línea de mano de ataque y se fabrica a una presión de prueba de servicio de 400 psi para manejar todos los desafíos del parque de bomberos con facilidad
  • El tejido de poliéster tejido permite un almacenamiento sencillo y con plegado plano
  • Con el DJ800, los bomberos pueden abordar con confianza una variedad de desafíos, desde incendios estructurales hasta accidentes industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo