Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Peso76 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial, Manguera de Molino, Incendio, Descarga de Agua, Lavado, Ataque
- Presión de estallido1200 psi
- RecubrimientoDura-Cubierta
- ColorBlanco
- Tipo de acoplamientoDesacoplado
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta doble de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo400 psi
Descripción general
- La DJ800 es una manguera de doble revestimiento de grado municipal con un revestimiento de caucho EPDM ligero que cumple con todos los requisitos de NFPA 1961
- Su construcción ligera y duradera está diseñada para su uso como manguera de línea de mano de ataque y se fabrica a una presión de prueba de servicio de 400 psi para manejar todos los desafíos del parque de bomberos con facilidad
- El tejido de poliéster tejido permite un almacenamiento sencillo y con plegado plano
- Con el DJ800, los bomberos pueden abordar con confianza una variedad de desafíos, desde incendios estructurales hasta accidentes industriales.