Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Peso86 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial, Manguera de Molino, Incendio, Descarga de Agua, Lavado, Ataque
- Presión de estallido900 psi
- RecubrimientoDura-Cubierta
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoDesacoplado
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta doble de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- DJ600 LDH es una manguera de gran diámetro con revestimiento de caucho EPDM de doble conector diseñada tanto para ataque como para
- líneas de suministro
- Ligero y compacto, se pliega fácilmente para un almacenamiento eficiente, lo que hace que sea cómodo de manejar
- y ayudar a reducir la fatiga de los bomberos
- Con su capacidad para .
- pérdida por fricción, DJ600 LDH es una excelente opción para situaciones exigentes de extinción de incendios.