Motion
DJ50X50Y

Firequip
DJ50X50Y

Manguera antiincendios de doble capa amarilla de 5" x 50' desacoplada
Artículo MI #15844882
No. Fabricante DJ50X50Y
Precio532.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
DJ50X50Y

Manguera antiincendios de doble capa amarilla de 5" x 50' desacoplada
Artículo MI #15844882
No. Fabricante DJ50X50Y
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
Precio532.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, Manguera de Molino, Incendio, Descarga de Agua, Lavado, Ataque
  • Presión de estallido
    900 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento
    Desacoplado
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta doble de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ50X50Y 5 X50 AMARILLO UNCPLD
  • DJ600 LDH es una manguera de gran diámetro con revestimiento de caucho EPDM de doble conector diseñada tanto para ataque como para
  • líneas de suministro
  • Ligero y compacto, se pliega fácilmente para un almacenamiento eficiente, lo que hace que sea cómodo de manejar
  • y ayudar a reducir la fatiga de los bomberos
  • Con su capacidad para .
  • pérdida por fricción, DJ600 LDH es una excelente opción para situaciones exigentes de extinción de incendios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo