Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1-1/2 pulg.
- Peso13.5 lb
Detalles
- Presión de estallido900 psi
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos NH/NST de aluminio de 1.5 in
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta sencilla de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Material del tubo interiorPoliuretano
- Aplicaciones típicasSilvicultura, fuego, peso ligero
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- FlashPoint es una incorporación esencial a su camión para una respuesta rápida, especialmente para abordar los puntos calientes
- Diseñado para facilitar el transporte en mochila o a mano, destaca en condiciones difíciles, lo que lo hace ideal para largas distancias sobre terrenos empinados o accidentados en entornos forestales
- Manguera duradera de calidad superior
- Diseñado para su uso en incendios forestales, de césped y de cepillos
- Compatible con bombas portátiles, bombas de servicio pesado y camiones cisterna, lo que garantiza versatilidad y eficacia en diversos escenarios de extinción de incendios.