Motion
FP15X100Y15N

Firequip
FP15X100Y15N

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 100 pies
Artículo MI #15844906
No. Fabricante FP15X100Y15N
Precio330.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
FP15X100Y15N

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1-1/2 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 100 pies
Artículo MI #15844906
No. Fabricante FP15X100Y15N
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
Precio330.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    13.5 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    900 psi
  • Recubrimiento
    Dura-Cubierta
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos NH/NST de aluminio de 1.5 in
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta sencilla de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Material del tubo interior
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Silvicultura, fuego, peso ligero
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FP15X100Y15N 1 1/2 X50 AMARILLO
  • FlashPoint es una incorporación esencial a su camión para una respuesta rápida, especialmente para abordar los puntos calientes
  • Diseñado para facilitar el transporte en mochila o a mano, destaca en condiciones difíciles, lo que lo hace ideal para largas distancias sobre terrenos empinados o accidentados en entornos forestales
  • Manguera duradera de calidad superior
  • Diseñado para su uso en incendios forestales, de césped y de cepillos
  • Compatible con bombas portátiles, bombas de servicio pesado y camiones cisterna, lo que garantiza versatilidad y eficacia en diversos escenarios de extinción de incendios.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo