Motion
RR15X100W15NBR

Firequip
RR15X100W15NBR

Manguera de carrete y bastidor de una sola cubierta blanca de 1 1/2" x 100' con acoplamientos de latón basculante NH/NST de 1 1/2"
Artículo MI #15844915
No. Fabricante RR15X100W15NBR
Precio257.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
RR15X100W15NBR

Manguera de carrete y bastidor de una sola cubierta blanca de 1 1/2" x 100' con acoplamientos de latón basculante NH/NST de 1 1/2"
Artículo MI #15844915
No. Fabricante RR15X100W15NBR
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
Precio257.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rack y carrete, contra incendios, hotel, escuela, tubo vertical, gabinete, ligero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
RR15X100W15NBR 1 1/2 X100 BLANCO
  • La manguera para rack y carrete Firequip es una solución versátil adecuada para diversos sectores
  • Ideal para su uso en hoteles, escuelas y para la protección contra incendios en interiores, sirve como manguera de tubo vertical, manguera de uso para ocupantes y más
  • Esta manguera de tubo vertical totalmente sintética sustituye a las mangueras de lino tradicionales, ofreciendo ventajas significativas
  • Fabricada para ser extremadamente ligera, flexible y compacta, la manguera Rack & Reel está diseñada para facilitar su manipulación y almacenamiento, lo que la convierte en una excelente opción para una seguridad contra incendios eficaz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo