Motion
RL10X50Y10NR

Firequip
RL10X50Y10NR

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 50 pies
Artículo MI #15844917
No. Fabricante RL10X50Y10NR
Precio459.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
RL10X50Y10NR

Manguera contra incendios - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera contra incendios, Longitud de 50 pies
Artículo MI #15844917
No. Fabricante RL10X50Y10NR
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
Precio459.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Presión de estallido
    900 psi
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos reparables en campo NH/NST de aluminio de 1 pulg.
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta sencilla de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Material del tubo interior
    Poliuretano
  • Aplicaciones típicas
    Refuerzo, fuego, cepillo, industrial, contenedor
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RL10X50Y10NR 1 X50 AMARILLO
  • La manguera de refuerzo Reel Lite es una opción robusta de una sola pieza diseñada específicamente para entornos exigentes
  • Su construcción ligera y flexible, mejorada con refuerzos Helix, minimiza la resistencia a la tracción, lo que facilita su maniobrabilidad
  • Ideal para el uso en tierras salvajes, esta manguera destaca en situaciones de incendio de césped, cepillo, industrial y volquetes, lo que garantiza un rendimiento eficaz cuando más importa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo