Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
- Peso13 lb
Detalles
- Presión de estallido900 psi
- ColorAmarillo
- Tipo de acoplamientoAcoplamientos NH/NST de aluminio de 1 pulg.
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta sencilla de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Material del tubo interiorPoliuretano
- Aplicaciones típicasRefuerzo, fuego, cepillo, industrial, contenedor
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- La manguera de refuerzo Reel Lite es una opción robusta de una sola pieza diseñada específicamente para entornos exigentes
- Su construcción ligera y flexible, mejorada con refuerzos Helix, minimiza la resistencia a la tracción, lo que facilita su maniobrabilidad
- Ideal para el uso en tierras salvajes, esta manguera destaca en situaciones de incendio de césped, cepillo, industrial y volquetes, lo que garantiza un rendimiento eficaz cuando más importa.