Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Peso12 lb
Detalles
- AplicaciónIndustrial, Manguera de Molino, Incendio, Lavado, Incendio en Planta
- Presión de estallido750 psi
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de acoplamiento1.5 in Acoplamientos NPSH/IPT con terminal de balancín de latón
- Material de recubrimiento de la mangueraChaqueta sencilla de poliéster
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- ISJ es una opción práctica para una manguera contra incendios con revestimiento de caucho EPDM de poliéster de un solo conector
- Puede manejar una variedad de fluidos, incluidos algunos productos químicos y productos a base de petróleo
- Con una presión de trabajo de 250 PSI, cuenta con acoplamientos roscados NH/NPSH de aluminio o latón y es adecuado para uso industrial y de construcción general, descarga de molinos, protección contra incendios en la planta y tareas de lavado y mantenimiento.