Motion
ISJ25X100W25I

Firequip
ISJ25X100W25I

Manguera contra incendios de una sola cubierta blanca de 2 1/2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844946
No. Fabricante ISJ25X100W25I
Precio371.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Firequip
ISJ25X100W25I

Manguera contra incendios de una sola cubierta blanca de 2 1/2" x 100' con acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2 1/2"
Artículo MI #15844946
No. Fabricante ISJ25X100W25I
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
Precio371.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Peso
    41.5 lb

Detalles

  • Aplicación
    Industrial, Manguera de Molino, Incendio, Lavado, Incendio en Planta
  • Presión de estallido
    750 psi
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Blanco
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamientos NPSH/IPT de aluminio de 2.5 in
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Chaqueta sencilla de poliéster
  • Tipo de manguera
    Manguera contra incendios
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
ISJ25X100W25I 2 1/2 X100 BLANCO
  • ISJ es una opción práctica para una manguera contra incendios con revestimiento de caucho EPDM de poliéster de un solo conector
  • Puede manejar una variedad de fluidos, incluidos algunos productos químicos y productos a base de petróleo
  • Con una presión de trabajo de 250 PSI, cuenta con acoplamientos roscados NH/NPSH de aluminio o latón y es adecuado para uso industrial y de construcción general, descarga de molinos, protección contra incendios en la planta y tareas de lavado y mantenimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo