Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Manguera nominal interior Diámetro4 pulg.
- Peso92 lb
Detalles
- Presión de estallido750 psi
- RecubrimientoGoma de nitrilo
- ColorRojo
- Tipo de acoplamientoDesacoplado
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma de nitrilo
- Tipo de mangueraManguera contra incendios
- Material del tubo interiorGoma de nitrilo
- Aplicaciones típicasIndustrial, descarga de agua, suministro, LDH, incendio
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Firequip Hydro-Flow es una excelente opción para aquellos que buscan una manguera con un revestimiento ultrasuave que maximice el flujo y minimice la pérdida por fricción
- Esta manguera es muy fácil de usar, ofrece una resistencia excepcional al acodamiento y es fácil de desplegar y recuperar, lo que la convierte en una opción confiable para operaciones eficientes de extinción de incendios.